Motion
1760-8M-22
Courroie de distribution synchrone HTD – 8M, pas de 8 mm, longueur totale de 1760 mm, largeur de 22 mm, 220 dents, matériau en caoutchouc
N° D’ARTICLE MI05644059
N° MFR1760-8M-22
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone HTD – 8M, pas de 8 mm, longueur totale de 1760 mm, largeur de 22 mm, 220 dents, matériau en caoutchouc
N° D’ARTICLE MI05644059
N° MFR1760-8M-22
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1760 mm
  • Global Largeur  
    22 mm
  • Pas
    8 mm

Détails

  • Type de courroie
    8M
  • Matériel
    Caoutchouc
  • Nombre de Dents  
    220
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 212 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile et à la chaleur

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE 1760-8M-22 HTD
  • Performance : les cordons en fibre de verre offrent une résistance et une force de traction supérieures
  • Durable : Le revêtement en tissu offre une résistance accrue à l’usure et aux produits chimiques
  • Résistance : Composé de caoutchouc à noyau conçu pour une structure dentaire avec une résistance supérieure au cisaillement
  • Polyvalence : Convient aux poulies HTD® et RPP®
  • Véritable fonctionnement : les cordons tournés au comptoir assurent que la courroie n’a pas de biais de traction sous la contrainte de fonctionnement