Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.2500 po
- Extérieur Diamètre1.5000 po
- Global Longueur1.2500 po
- Poids0.22 lb
Détails
- Matériau du roulementBronze moulé
- Type de douilleManche unie
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant717905244117
- Plage de température de fonctionnementMax. 550 °F
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Type de roulement de manchonManche unie
- CUP_NON717905244117
Aperçu
- Les roulements de liaison TMCB sont usinés à partir de bronze moulé C96900 ToughMet3 pour une qualité et une performance supérieures.
- Le procédé de moulage assure une structure en bronze uniforme dans l’ensemble du roulement, exempte de porosité et d’inclusions de particules dures que l’on retrouve couramment dans d’autres procédés.
- Notre gamme de roulements ToughMet standard comprend plus de 200 tailles, disponibles en stock chez Bunting Bearings.
- Ces normes offrent une économie prête à l’emploi pour la plupart des applications et peuvent être facilement réusinées, rainurées à l’huile ou graphites pour répondre aux exigences spéciales.
- En plus des roulements à manchon standard (unis), veuillez nous contacter pour les exigences spéciales suivantes : usinés pour imprimer les roulements, roulements finis avec précision, roulements rainurés à la graisse ou à l'huile, roulements rainurés remplis de graphite