Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTrès grand
Détails
- Type de matériau en cuirPeau de porc
- Matériau de la doublureCoton/mousse
- MatérielPeau de porc
- CUP_NON608134004248
Aperçu
- Peau de porc à grain supérieur épaisse de première qualité
- Excellent dans des conditions humides et huileuses
- Paume non doublée pour plus de dextérité, dos doublé de coton/mousse pour une meilleure protection contre la chaleur
- Manchette de 4 po
- Pouce droit avec sangle de renforcement supplémentaire
- Comprend des coutures verrouillables avec filetage Kevlar® pour plus de résistance