Motion
140 SK1
Maillon de rouleau - 140 / 1-3/4 po chaîne et pas, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI05645084
N° MFR140 SK1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Maillon de rouleau - 140 / 1-3/4 po chaîne et pas, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI05645084
N° MFR140 SK1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    140 / 1-3/4 po
  • Diamètre du trou
    0.448 po
  • Largeur intérieure
    1 po
  • Diamètre du rouleau
    1 po
  • Largeur du rouleau
    1 po
  • Poids
    1.19 lb

Détails

  • Type de lien de pièce jointe
    Droit - Deux côtés
  • Numéro de chaîne et pas
    140 / 1-3/4 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Rouleau
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de trous
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    SK-1
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039194435

Aperçu

Description du fabricant
140 SK1 LIEN ROULEAU