Motion
W-520-NFZ-3/4
Roue en polyuréthane – 5 po de diamètre, 2 po de face, roulement Delrin®, capacité de 600 lb
N° D’ARTICLE MI05645291
N° MFRW-520-NFZ-3/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue en polyuréthane – 5 po de diamètre, 2 po de face, roulement Delrin®, capacité de 600 lb
N° D’ARTICLE MI05645291
N° MFRW-520-NFZ-3/4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2 po
  • Longueur du moyeu
    2-3/16 po
  • Diamètre de la roue
    5 po
  • Largeur de roue
    2.1875 po

Détails

  • Couleur de base
    Blanc
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Mot-clé de description
    Centre en polypropylène
  • Capacité de charge
    600 lb
  • Plage de capacité de charge
    600 à 999 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 180 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Bande de roulement rouge
  • Type de roulement
    Delrin®
  • Type de roulement de roue
    Delrin
  • Matériau de la roue
    Polyoléfine
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane sur noyau en polypropylène
  • Type de roue
    Poly-Tech

Aperçu

Description du fabricant
W-520-NFZ-3/4 POLY-TECH WHL 5
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good