Spécifications
Dimensions
- Taille du corps40
- Taille du port de sortie3/4 po
- Taille du port3/4 NPT
- Poids1.37 lb
Détails
- Comp. liquideAir
- Options inclusesBouton, plaque signalétique, manomètre - psi, °F, standard
- Type de port d’entréeDroit
- Type de boutonBouton vers le haut
- Type de montageSans option de montage
- Type de port de sortieDroit
- Manomètre inclusSans manomètre
- Série/systèmeRA
- Définir la plage de pression7 à 125 psi
- Norme de filetageNPT