Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.5625 po
- Largeur de la base1.8750 po
- Longueur du boulon du centre au centre4.4375 à 5.0625 po
- Taille du boulon0,5000 po
- Diamètre à l’alésage1-1/4 po
- Hauteur totale3.2500 po
- Longueur totale6.5000 po
- Largeur totale1.5625 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Caractéristiques et avantages• Avec joint Flinger • Graisse GoldPlex-HP
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de verrouillageCollier concentrique
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricant715753
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Roulement de rechange1-14T
- Matériau du jointFeutre
- Type de jointJoint en feutre
- SérieNPL
- CUP_NON662461082713
Aperçu
Description du fabricant
NPL-20RT PIL NOIR
- Avec joint Flinger
- Graisse GoldPlex-HP
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité