Motion
VP3165-105TZA

SMC CORP OF AMERICA
VP3165-105TZA

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VP300-700 3 avec type pilote interne
N° D’ARTICLE MI05648440
N° MFRVP3165-105TZA
Prix300.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VP3165-105TZA

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VP300-700 3 avec type pilote interne
N° D’ARTICLE MI05648440
N° MFRVP3165-105TZA
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
Prix300.03 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Spécifications de la bobine
    Standard
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    116 psi
  • État normal
    Normalement fermé
  • Nombre de Ports  
    3
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    32 à 140 °F
  • Type de pilote
    Pilote interne
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Pression
    Standard (0.7 Mpa)
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    VP300-700
  • Entrée électrique du solénoïde
    Conduit
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VP3165-105TZA VANNE, SOL 24VDC
  • Grande capacité de débit, faible résistance à l’échappement
  • Conversion facile en N.C. ou N.O.
  • Peut être utilisé sous vide ou sous basse pression
  • Orientation libre du montage

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon