Motion
E6P-RRD-54LT
Pignon de retour à disque en caoutchouc - Cote CEMA E, 6 po de diamètre de rouleau, 54 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI05649565
N° MFRE6P-RRD-54LT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de retour à disque en caoutchouc - Cote CEMA E, 6 po de diamètre de rouleau, 54 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI05649565
N° MFRE6P-RRD-54LT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    54 po
  • Distance entre les trous de montage
    63 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    58 po
  • Longueur totale
    66-1/2 po
  • Rouleau Diamètre  
    6 po
  • Longueur du rouleau
    58 po
  • Poids
    124.99 lb
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    12 po

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA E
  • Type de galet tendeur
    Disque de caoutchouc de retour
  • Lubrification
    Scellé
  • Joint d’étanchéité
    Labyrinthe avec joints de contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
RETOUR DU DISQUE DE CAOUTCHOUC TENDEUR E6P-RRD-54LT
  • Conforme aux normes CEMA pour les dimensions et respecte ou dépasse les capacités de charge de la série
  • Conçu et fabriqué pour une longue durée de vie sans problème
  • Roulements à billes scellés de haute qualité
  • Système d’étanchéité à contact durable et sans entretien protégeant contre les contaminants

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté