Motion
FL-ADJ-46
FL-ADJ-46
N° D’ARTICLE MI05650856
N° MFRFL-ADJ-46
Prix86.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
FL-ADJ-46
N° D’ARTICLE MI05650856
N° MFRFL-ADJ-46
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
Prix86.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids approximatif
    8.6 lb
  • Hauteur de la roulette
    6-1/4 po à 8 po
  • Diamètre de la roue à roulettes
    4 po à 6 po
  • Hauteur de travail étendue
    6-1/4 po à 8 po
  • Taille maximale de l’espacement du trou de boulon
    5-1/4 po x 3-5/16 po
  • Taille minimale de l’espacement du trou de boulon
    3 po x 2-3/16 po
  • Taille de la plaque de montage
    4-1/2 x 6-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur rétractée
    5-1/2 po à 7-1/4 po

Détails

  • Forme du trou de boulon
    À fentes
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériau du verrou de plancher
    Acier
  • Type de verrou de plancher
    Extensible
  • Type de produit
    Verrous de plancher

Aperçu

Description du fabricant
FL-ADJ-46 HAUTEUR DE RÉGLAGE DU VERROUILLAGE DU PLANCHER