Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou de montage7/8 po
- Hauteur du caoutchouc13 po
- Largeur du caoutchouc12 po
Détails
- Détails supplémentairesLe pare-chocs de quai moulé spécialisé est fabriqué à partir de caoutchouc de première qualité renforcé de fibres contenant du nylon et du polyester. Ce pare-chocs moulé est conçu pour résister à des années de martèlement abusif et possède des trous de montage fraisés prépercés pour une installation facile. Le pare-chocs est doté d’un pare-chocs en plastique doté d’une construction en deux (2) pièces entièrement assemblées et prêtes à être installées. Le matériel d’installation est disponible séparément.
- Type de pare-chocsPare-chocs moulé en plastique
- Mot-clé de description12 po L x 13 po H
- Nombre de trous de montage4
- Projection en caoutchouc3-7/8 po
- CUP_NON691215004091
Aperçu
- Fabriqué en caoutchouc et en acier pour plus de durabilité
- Utiliser sur le quai de chargement pour protéger la remorque et le quai
- La construction moulée du pare-chocs est conçue pour résister à des années de martèlement abusif
- Les trous de montage fraisés prépercés facilitent l’installation