Spécifications
Dimensions
- Ouvertures de porte8 x 10 pi
- Hauteur totale126 po
- Largeur totale114 po
- Projection12 po
- Poids206 lb
Détails
- Numéro CUP du fabricant691215011969
- SérieD
- CUP_NON691215011969
Aperçu
- La combinaison Dock Seal/Shelter est utilisée avec une porte de 96 po L x 120 po H.
- Le linteau supérieur est fabriqué en bois d’œuvre chauve-souris et est construit avec une pente pour permettre l’écoulement de l’eau.
- Le linteau mesure 114 po de largeur avec un rideau de 30 po de longueur.
- Le côté (vertical) mesure 120 po de hauteur et contient une mousse haute densité montée sur du bois traité.
- Les montants verticaux sont montés sur des planches de bois (la face verticale mesure 12 po de largeur et s’effile jusqu’à 9-1/2 po au mur) permettant un montage mural le long des pièces verticales.
- L’application avec un quai de rinçage au bâtiment en conjonction avec un Edge-O-Dock utilise un joint de quai de projection de 20 po.
- Pour vous assurer que la taille est appropriée, remplissez et télécopiez la feuille de sondage ci-dessous.
- Les unités ne peuvent pas être retournées