Motion
D-150/650-14
Combo joint d’étanchéité de quai et abri - Série D, 14 po en projection, ouverture de porte de 8 x 10 pi, hauteur hors tout de 126 po, largeur hors tout de 114 po
N° D’ARTICLE MI05651914
N° MFRD-150/650-14
Prix2,606.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Combo joint d’étanchéité de quai et abri - Série D, 14 po en projection, ouverture de porte de 8 x 10 pi, hauteur hors tout de 126 po, largeur hors tout de 114 po
N° D’ARTICLE MI05651914
N° MFRD-150/650-14
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
Prix2,606.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ouvertures de porte
    8 x 10 pi
  • Hauteur totale
    126 po
  • Largeur totale
    114 po
  • Projection
    14 po
  • Poids
    211 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    691215011983
  • Série
    D
  • CUP_NON
    691215011983

Aperçu

Description du fabricant
D-150/650-14 COMBO JOINT D’ÉTANCHÉITÉ DE QUAI/ABRI 14
  • La combinaison Dock Seal/Shelter est utilisée avec une porte de 96 po L x 120 po H.
  • Le linteau supérieur est fabriqué en bois d’œuvre chauve-souris et est construit avec une pente pour permettre l’écoulement de l’eau.
  • Le linteau mesure 114 po de largeur avec un rideau de 30 po de longueur.
  • Le côté (vertical) mesure 120 po de hauteur et contient une mousse haute densité montée sur du bois traité.
  • Les montants verticaux sont montés sur des planches de bois (la face verticale mesure 12 po de largeur et s’effile jusqu’à 9-1/2 po au mur) permettant un montage mural le long des pièces verticales.
  • L’application avec un quai de rinçage au bâtiment en conjonction avec un Edge-O-Dock utilise un joint de quai de projection de 20 po.
  • Pour vous assurer que la taille est appropriée, remplissez et télécopiez la feuille de sondage ci-dessous.
  • Les unités ne peuvent pas être retournées