Spécifications
Dimensions
- Hauteur abaissée39 po
- Longueur totale26-5/8 po
- Hauteur surélevée51 po
- Voyage12 po
- Poids110.38 lb
Détails
- Capacité40000 lb
- CouleurJaune
- Matériau de la poignéeVinyle
Aperçu
- Utilisé pour empêcher la montée des semi-remorques lorsqu’elles ne sont pas connectées à un tracteur pendant les opérations de chargement et de déchargement
- Également utilisé pour niveler les remorques stationnées sur un sol incliné et pour empêcher le train d’atterrissage de s’enfoncer dans une surface douce
- Construction en acier haute résistance
- Raccord zerk de type affleurant pour lubrifier la vis ACME
- Conforme aux règlements de l’OSHA lorsqu’il est utilisé avec des cales de roue
- Revêtement en poudre, finition jaune de sécurité
- Comprend un col réfléchissant pour plus de visibilité la nuit