Spécifications
Dimensions
- Hauteur du caoutchouc3/8 po
- Largeur du caoutchouc3/4 po
Détails
- Détails supplémentairesLes pare-chocs à dôme arrondi sont parfaits pour une utilisation sous l’équipement pour protéger les surfaces. Fabriqué à partir de caoutchouc polyuréthane non marquant et isole l’équipement des chocs et des vibrations. Les pare-chocs ont un endos adhésif sensible à la pression pour peler et coller. Le diamètre de la base est de 3/4 po.
- Type de pare-chocsPare-chocs bombé arrondi
- Mot-clé de description3/4 po L x 3/8 po H
- Quantité du colis50
- Projection en caoutchouc3/8 po
- CUP_NON691215091886
Aperçu
- Conception unique qui protège les surfaces délicates
- La construction en caoutchouc isole l’équipement des chocs et des vibrations
- Endos adhésif sensible à la pression pour une installation facile à décoller et à coller
- Le matériau en caoutchouc offre une finition non marquante