Motion
RDB-250
Pare-chocs à dôme arrondi - 2-1/2 po L x 1-1/4 po H, 1-1/4 po Projection
N° D’ARTICLE MI05652264
N° MFRRDB-250
Prix134.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pare-chocs à dôme arrondi - 2-1/2 po L x 1-1/4 po H, 1-1/4 po Projection
N° D’ARTICLE MI05652264
N° MFRRDB-250

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix134.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du caoutchouc
    1-1/4 po
  • Largeur du caoutchouc
    2-1/2 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les pare-chocs à dôme arrondi sont parfaits pour une utilisation sous l’équipement pour protéger les surfaces. Fabriqué à partir de caoutchouc polyuréthane non marquant et isole l’équipement des chocs et des vibrations. Les pare-chocs ont un endos adhésif sensible à la pression pour peler et coller. Le diamètre de la base est de 2-1/2 po.
  • Type de pare-chocs
    Pare-chocs bombé arrondi
  • Mot-clé de description
    2-1/2 po L x 1-1/4 po H
  • Quantité du colis
    10
  • Projection en caoutchouc
    1-1/4 po
  • CUP_NON
    691215091916

Aperçu

Description du fabricant
PARERDB-250 2 X
  • Conception unique qui protège les surfaces délicates
  • La construction en caoutchouc isole l’équipement des chocs et des vibrations
  • Endos adhésif sensible à la pression pour une installation facile à décoller et à coller
  • Le matériau en caoutchouc offre une finition non marquante