Motion
V-1136-6
Pare-chocs de quai laminé vertical - 11 po L x 36 po H, 6 po Projection, 8 trous de montage, 7/8 po Dia.
N° D’ARTICLE MI05652851
N° MFRV-1136-6
Prix321.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pare-chocs de quai laminé vertical - 11 po L x 36 po H, 6 po Projection, 8 trous de montage, 7/8 po Dia.
N° D’ARTICLE MI05652851
N° MFRV-1136-6
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
Prix321.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de montage
    7/8 po
  • Hauteur du caoutchouc
    36 po
  • Largeur du caoutchouc
    11 po
  • Diamètre de la tige de liaison
    3/4 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le pare-chocs de quai laminé offre une protection durable et économique pour les quais de chargement et les remorques. L’unité est fabriquée en caoutchouc renforcé de tissu provenant de pneus de camion recyclés. Les plaquettes sont laminées entre les angles structurels peints et maintenues ensemble avec des tirants en acier. L’installation est rapide et facile en boulonnant ou en soudant l’unité au quai. La largeur est du centre du trou du boulon au centre du trou du boulon. Le matériel d’installation est disponible séparément.
  • Type de pare-chocs
    Pare-chocs de quai laminé vertical
  • Mot-clé de description
    11 po L x 36 po H
  • Nombre de trous de montage
    8
  • Projection en caoutchouc
    6 po
  • CUP_NON
    691215044660

Aperçu

Description du fabricant
PARE-CHOCS DE QUAI LAMINÉ V-1136-6 36H X
  • Fabriqué avec des feuilles laminées de caoutchouc comprimées entre les angles d’acier pour plus de résistance et de durabilité
  • Conçu pour être utilisé sur les quais de chargement pour protéger les remorques et la zone du quai
  • Boulonnez ou soudez le pare-chocs au quai pour une installation rapide et facile
  • Fabriqué à partir de pneus de camion recyclés pour une utilisation durable