Spécifications
Dimensions
- Hauteur abaissée6-3/4 po
- Longueur de la plateforme36 po
- Taille de la plateforme19 po x 36 po
- Largeur de la plateforme19 po
- Hauteur surélevée8-3/4 po
Détails
- MatérielAcier
- Type de surface de la plateformeDentelé
- Capacité de poids de la plateforme500 lb
- Normes respectéesASTM A-36
- CUP_NON691215002097
Aperçu
- Minimise la fatigue en élevant les travailleurs à des hauteurs confortables et ergonomiques
- Particulièrement utile lorsque plusieurs employés travaillent sur la même machinerie
- Les plates-formes de style dentelé assurent une assise sûre dans la plupart des environnements humides
- Le style de platelage ergonomique assure le confort de l’opérateur qui se tient debout toute la journée
- La hauteur de chaque pied peut être ajustée individuellement pour assurer une hauteur de travail appropriée
- Toutes les tailles ont quatre pieds, sauf les modèles de 60 po à , 72 po à et 96 po de long qui ont six pieds
- Capacité uniforme de 500 lb chacune
- Construction soudée