Spécifications
Dimensions
- Type de taille de roulette avant(2) Roulettes en polyuréthane 3-1/8 po x 1-1/2 po
- Hauteur abaissée3-1/8 po
- Hauteur totale relevée75"
- Taille de la plateforme (L x L)25-1/2 po x 20-7/8 po (fourches)
- Hauteur surélevée59 po
- Type de taille de roulette arrière(2) Roulettes pivotantes en polyuréthane 6 po x 1-1/2 po
- Poids236 lb
Détails
- Détails supplémentairesConstruction entièrement en acier inoxydable. Pompe manuelle manuelle à double action. Frein robuste actionné par le pied. Clapet antiretour de charge automatique intégré pour la sécurité. Grand panneau de protection transparent. Il faut 33 pompes pour monter à pleine hauteur.
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier inoxydable
- FonctionnementPompe manuelle
- Dimensions totales de la fourche L x L25-1/2 po x 20-7/8 po
- CUP_NON691215103664
- Capacité de poids880 lb