Spécifications
Dimensions
- Hauteur de fourche abaissée2-3/8 po
- Dimensions globales de la fourche27 po x 48 po
- Hauteur de fourche surélevée7-3/4"
Détails
- Type de transpaletteÉconomie
- CUP_NON691215030755
- Capacité de poids5500 lb
Aperçu
- La conception ergonomique éprouvée a été éprouvée pour offrir des années d’utilisation fiable
- Moyen économique pour une personne de déplacer des charges lourdes de palettes sans l’utilisation d’un chariot élévateur
- La conception ergonomique ne nécessite que 75 lb de force de traction lorsqu’elle est complètement chargée
- La poignée à boucle à ressort revient automatiquement en position verticale lorsqu’elle n’est pas utilisée
- Piston de pompe hydraulique chromé pour une longue durée de vie du joint
- Capacité : 5,500 lb