Spécifications
Dimensions
- Longueur de la fourche42 po
- Largeur de fourche individuelle6 po
- Hauteur de fourche abaissée3-3/8 po
- Poids net991
- Largeur totale de la fourche26-3/4"
- Hauteur de fourche surélevée98 po
Détails
- Renseignements supplémentaires sur l’innocuitéLorsqu’elle est actionnée, la fonction d’inversion de marche d’urgence qui améliore la sécurité est dotée d’un interrupteur d’inversion de marche d’urgence qui inverse instantanément le sens et déplace l’appareil vers l’avant (en l’éloignant de l’opérateur) jusqu’à ce que l’interrupteur soit relâché ou après cinq secondes. Le circuit de sécurité intégré désactivera automatiquement l’unité entière si l’interrupteur d’urgence du ventre inversé est activé pendant plus de 5 secondes, après quoi l’unité doit être réinitialisée pour revenir aux conditions de fonctionnement normales. Ce dispositif de sécurité de pointe offre un niveau de protection de l’opérateur inégalé par toute unité sur le marché aujourd’hui.
- ApplicationPalettes, palettes, paniers ou sacs fourre-tout à fond ouvert
- Réglage du pied de support de fourcheFourches fixes / Pieds fixes
- Page de produit du fabricant
- Capacité de poids maximale2000 lb
- Source d’alimentationCombinaison CC/manuelle
Aperçu
- L’empileur de levage économique à alimentation c.c. alternatif est idéal pour les applications d’entretien et commerciales
- Peut être utilisé comme levage manuel de la pompe ou comme levage électrique, idéal lorsque l’alimentation n’est pas disponible
- Pompe hydraulique de haute qualité et système de levage CC
- Conception compacte et construction profilée en acier robuste
- Un levage économique pour gérer des tâches telles que le transport de matrices, de moules et de patins
- Alimenté par deux (2) batteries 12V, 40 Ah
- Chargeur de batterie intégré, jauge de niveau de batterie et vitesse d’abaissement réglable
- Tous les modèles sont facilement manœuvrables grâce à la poignée de la série standard
- Les fourches individuelles mesurent 6 po de largeur
- Taille totale de la fourche (L x L) : 26-3/4” x 42”
- Capacité : 2,000 lb