Motion
EPV16-A-16-24D-S-U-13

VICKERS BY DANFOSS
EPV16-A-16-24D-S-U-13

EPV16-A-16-0-0-N-24D-S-U-13 Vannes proportionnelles
N° D’ARTICLE MI05653554
N° MFREPV16-A-16-24D-S-U-13
Prix998.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
EPV16-A-16-24D-S-U-13

EPV16-A-16-0-0-N-24D-S-U-13 Vannes proportionnelles
N° D’ARTICLE MI05653554
N° MFREPV16-A-16-24D-S-U-13
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
Prix998.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    1.71 po
  • Largeur totale
    1.71 po

Détails

  • Série de bobines
    Série EPV
  • Terminaison de bobine
    DIN43650
  • Diode
    Non
  • Direction du débit
    Nez à l’intérieur du côté extérieur
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
  • Fonction
    Électrovanne
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Fuite
    Standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02-355126
  • Débit maximum
    160 L/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    280 bars
  • Nombre de ports de logement
    2
  • Nombre d’orifices de soupape
    2
  • Température de fonctionnement
    -30°C à +90 °C
  • Fonctionnement
    Action directe
  • Type de remplacement
    Remplacement manuel de type vissé
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    15/13/11
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Style
    Tapis
  • Tension d’alimentation
    24 V
  • Matériau de la vanne
    Cartouche seulement

Aperçu

Description du fabricant
EPV16-A-16-0-0-N-24D-S-U-13

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté