Motion
VF3240-1DZ1-02

SMC CORP OF AMERICA
VF3240-1DZ1-02

Vanne de régulation d'air actionnée par solénoïde - 4-Way, solénoïde piloté, 100 V c.a., double solénoïde, borne DIN, montée sur socle
N° D’ARTICLE MI05655514
N° MFRVF3240-1DZ1-02
Prix149.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VF3240-1DZ1-02

Vanne de régulation d'air actionnée par solénoïde - 4-Way, solénoïde piloté, 100 V c.a., double solénoïde, borne DIN, montée sur socle
N° D’ARTICLE MI05655514
N° MFRVF3240-1DZ1-02
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
Prix149.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles des ports
    1/4 BSPT

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Série
    FV
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    100 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
VF3240-1DZ1-02 VANNE, PILOT, BASE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté