Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre324T
- Diamètre de l’arbre2.1250 po
- Poids600 lb
Détails
- Dessin 2D
- Régime de base1780 tr/min
- Mot-clé de description40 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Code d’harmonisation8501.52.8040
- Page de produit du fabricant
- Catégorie de moteurMoteur de refroidisseur/tour de refroidissement
- Puissance du moteur40 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4 pôles
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageHorizontal / Pied
- Classe de conception NEMAB
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Schéma de câblage