Motion
U25P1DCR
Moteur à usage général - 25 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, cadre 284TC , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, 2890 tr/min - base 3530 tr/min, montage horizontal/sans pied, service continu
N° D’ARTICLE MI05655686
N° MFRU25P1DCR
Prix5,224.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 25 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, cadre 284TC , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, 2890 tr/min - base 3530 tr/min, montage horizontal/sans pied, service continu
N° D’ARTICLE MI05655686
N° MFRU25P1DCR

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix5,224.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    284TC
  • Dimension C de la longueur totale
    28.2 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Couple
    37.2 pi-lb
  • Poids
    280 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    2890 tr/min à 3530 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Les moteurs U.S. Motors® UNIMOUNT® sont dotés d’un châssis en aluminium extrudé et d’une hausse de température de classe F à un facteur de service de 1.25 , ce qui en fait le moteur le plus branché de l’industrie. Les pieds amovibles, les trousses C-Face et à bride en D, les trousses de couvercle de capot et les trousses de frein font des moteurs UNIMOUNT® l’un des moteurs les plus polyvalents de l’industrie. Les supports en aluminium combinés à des inserts de roulement en acier garantissent que les moteurs UNIMOUNT® sont à la fois légers et fiables.
  • Mot-clé de description
    25 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Aluminium
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    91.7 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8000
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382104276
  • Courant maximal admissible
    28.4 A, 36 A, 57 à 65 A, 72 A
  • Modèle
    DX80
  • Puissance du moteur
    25 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    190/380//208-230/460 V
  • Type de montage
    horizontal/sans pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6207-2Z-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    786382104276
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
25 CH 3530 ET 2890 TR/MIN U25P1DCR 208-230/4