Motion
1040-8MPT-50
Courroie d’entraînement Panther Panther – 8MPT, pas de 8 mm, longueur de pas de 1040 mm, largeur de 50 mm, 130 dents, matériau en polymère
N° D’ARTICLE MI05657578
N° MFR1040-8MPT-50
Prix164.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie d’entraînement Panther Panther – 8MPT, pas de 8 mm, longueur de pas de 1040 mm, largeur de 50 mm, 130 dents, matériau en polymère
N° D’ARTICLE MI05657578
N° MFR1040-8MPT-50
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
Prix164.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1040 mm
  • Global Largeur  
    50 mm
  • Pas
    8 mm
  • Longueur du pas
    1040 mm

Détails

  • Type de courroie
    8MPT
  • Numéro CUP du fabricant
    785201947667
  • Matériel
    Polymère
  • Nombre de Dents  
    130
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • CUP_NON
    785201947667

Aperçu

Description du fabricant
1040-8MPT-50 Ceinture Panther synchrone
  • Durée de vie améliorée de la courroie
  • Diminution de la dégradation de la tension
  • Résistant au saut et au cisaillement
  • Réduction de l’usure du pignon
  • Amortissant les chocs
  • Réduction du bruit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer