Motion
W-820-NYBS-1/2
Roue en nylon – 8 po de diamètre, 2 po de face, roulement à billes en acier inoxydable, capacité de 2500 lb
N° D’ARTICLE MI05657605
N° MFRW-820-NYBS-1/2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue en nylon – 8 po de diamètre, 2 po de face, roulement à billes en acier inoxydable, capacité de 2500 lb
N° D’ARTICLE MI05657605
N° MFRW-820-NYBS-1/2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2 po
  • Longueur du moyeu
    2-1/4 po
  • Diamètre de la roue
    8 po
  • Largeur de roue
    2.5000 po

Détails

  • Couleur de base
    Gris anthracite
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Dureté
    85 Shore D
  • Capacité de charge
    2500 lb
  • Plage de capacité de charge
    2,000 à 3,999 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 220 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Gris anthracite
  • Type de roulement
    Balle en acier inoxydable
  • Type de roulement de roue
    Boule scellée avec précision
  • Type de matériau de roue
    Nylon
  • Type de roue
    Nylast

Aperçu

Description du fabricant
W-820-NYBS-1/2 ROUE NYLAST 8X2 1/2 SSBB