Motion
PLAQUES LATÉRALES À COUPE GLISSANTE C2080HSS

PEER CHAIN
C2080HSS SLIP FIT SIDEPLATES

Plaques d’ajustement coulissant - Pas de 2080 / 2 po, ajustement coulissant, matériau en acier inoxydable 600
N° D’ARTICLE MI05657957
N° MFRC2080HSS SLIP FIT SIDEPLATES
Prix15.40 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
C2080HSS SLIP FIT SIDEPLATES

Plaques d’ajustement coulissant - Pas de 2080 / 2 po, ajustement coulissant, matériau en acier inoxydable 600
N° D’ARTICLE MI05657957
N° MFRC2080HSS SLIP FIT SIDEPLATES

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix15.40 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    2080 / 2 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.950 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.125 po
  • Diamètre de la broche
    0.313 po
  • Hauteur de la plaque
    0.950 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.125 po
  • Poids
    0.046 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Coupe jupon
  • Numéro de chaîne et pas
    2080 / 2 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Type de lien
    Plaque d’ajustement coulissante
  • Numéro de stock du fabricant
    808
  • Matériel
    Acier inoxydable 600
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion

Aperçu

Description du fabricant
PLAQUES C2080 ROBUSTES EN INOX À AJUSTEMENT LISSE
  • Chaîne anticorrosion offrant une excellente résistance à la corrosion.
  • Idéal pour les applications où la résistance et la résistance à la corrosion sont toutes deux requises.
  • Utilisé dans les applications avec des charges de travail plus élevées.