Motion
08B-2  RIV X 10 pi (BOÎTE PRINCIPALE)

PEER CHAIN
08B-2 RIV X 10 ft (PLAIN BOX)

Chaîne à rouleaux - British Standard Series, pas de 08B /1/2 po, rivetée, 2 fils, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI05658031
N° MFR08B-2 RIV X 10 ft (PLAIN BOX)
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
08B-2 RIV X 10 ft (PLAIN BOX)

Chaîne à rouleaux - British Standard Series, pas de 08B /1/2 po, rivetée, 2 fils, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI05658031
N° MFR08B-2 RIV X 10 ft (PLAIN BOX)
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur intérieure
    0.305 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.462 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.059 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.175 po
  • Hauteur de la plaque
    0.465 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.060 po
  • Diamètre du rouleau
    0.335 po
  • Largeur du rouleau
    0.305 po
  • Résistance à la traction
    7937 pi-lb
  • Poids
    0.93 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    08B /1/2 po
  • Chaîne standard
    ISO
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1834
  • Numéro de stock du fabricant
    1834
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Non résistant à la corrosion
  • Série
    Norme britannique
  • Normes respectées
    ISO

Aperçu

Description du fabricant
08B-2 RIV X 10 PI CHAÎNE À ROULEAUX À BOÎTE SIMPLE
  • Toutes les chaînes de rouleaux PAIR intègrent des rouleaux pleins améliorant la rotation sur la bague tout en réduisant les charges d’impact sur la dent du pignon pendant le fonctionnement.
  • Tous les composants de la chaîne sont traités thermiquement pour obtenir une résistance maximale et une plus grande résistance à l’usure.
  • Toutes les chaînes à rouleaux PEER sont préchargées pendant le processus de fabrication afin de minimiser l’allongement initial.
  • La lubrification par immersion à chaud assure une lubrification à 100 % de tous les composants de la chaîne pour prolonger la durée de vie utile et réduire les coûts d’entretien.
  • La chaîne en option PEER Quest utilise des bagues solides monoblocs formées à froid qui améliorent la résistance à l’usure et offrent une résistance supérieure à l’allongement.
  • La chaîne série lourde en option comprend des plaques plus épaisses pour une plus grande résistance et durabilité.
  • Le placage de zinc ou de nickel en option PEER avant l’assemblage de la chaîne offre une résistance à la corrosion améliorant la durée de vie et les performances de la chaîne.