Motion
35PHSS  RIV X 100 pi K-1 EL

PEER CHAIN
35PHSS RIV X 100 FT K-1 EL

Chaîne de fixation - série standard, pas de 35 / 3/8 po, fixation K-1 , rivetée, matériau en acier inoxydable 600
N° D’ARTICLE MI05658078
N° MFR35PHSS RIV X 100 FT K-1 EL
Prix217.33 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
35PHSS RIV X 100 FT K-1 EL

Chaîne de fixation - série standard, pas de 35 / 3/8 po, fixation K-1 , rivetée, matériau en acier inoxydable 600
N° D’ARTICLE MI05658078
N° MFR35PHSS RIV X 100 FT K-1 EL
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
Prix217.33 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    0.188 po
  • Taille et pas de la chaîne
    35 / 3/8 po
  • Longueur totale
    100 pi
  • Diamètre de la broche
    0.141 po
  • Hauteur de la plaque
    0.340 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.050 po
  • Diamètre du rouleau
    0.200 po
  • Poids
    0.38 lb

Détails

  • Numéro de lien de la pièce jointe
    K-1
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Numéro de stock du fabricant
    3559
  • Matériel
    Acier inoxydable 600
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons À travers  
    1
  • Type de produit
    Chaîne de fixation
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ANSI

Aperçu

Description du fabricant
35 PHSS RIV X 100 PI K-1 EL
  • Chaîne anticorrosion offrant une excellente résistance à la corrosion.
  • Idéal pour les applications où la résistance et la résistance à la corrosion sont toutes deux requises.
  • Utilisé dans les applications avec des charges de travail plus élevées.