Motion
C2060HPHSS K-1 LIEN DE ROULEAU

PEER CHAIN
C2060HPHSS K-1 ROLLER LINK

Maillon de rouleau - 2060 / 1-1/2 po pas, goupille creuse, matériau en acier inoxydable 600
N° D’ARTICLE MI05658108
N° MFRC2060HPHSS K-1 ROLLER LINK
Prix54.82 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
C2060HPHSS K-1 ROLLER LINK

Maillon de rouleau - 2060 / 1-1/2 po pas, goupille creuse, matériau en acier inoxydable 600
N° D’ARTICLE MI05658108
N° MFRC2060HPHSS K-1 ROLLER LINK
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
Prix54.82 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    2060 / 1-1/2 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.712 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.125 po
  • Diamètre de la broche
    0.235 po
  • Hauteur de la plaque
    0.712 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.125 po
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po
  • Poids
    0.15 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Goupille creuse
  • Numéro de chaîne et pas
    2060 / 1-1/2 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Type de lien
    Maillon de rouleau
  • Numéro de stock du fabricant
    3713
  • Matériel
    Acier inoxydable 600
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion

Aperçu

Description du fabricant
C2060 MAILLONS DE ROULEAU PHSS K-1 ÉPAIS
  • Chaîne anticorrosion offrant une excellente résistance à la corrosion.
  • Idéal pour les applications où la résistance et la résistance à la corrosion sont toutes deux requises.
  • Utilisé dans les applications avec des charges de travail plus élevées.