Motion
80  RIV X 25 pi D-1 E2PIN

PEER CHAIN
80 RIV X 25 FT D-1 E2PIN

Chaîne de fixation - série standard, pas de 80 / 1 po, fixation D-1 , rivetée, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI05658210
N° MFR80 RIV X 25 FT D-1 E2PIN
Prix132.02 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
80 RIV X 25 FT D-1 E2PIN

Chaîne de fixation - série standard, pas de 80 / 1 po, fixation D-1 , rivetée, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI05658210
N° MFR80 RIV X 25 FT D-1 E2PIN
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
Prix132.02 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    0.625 po
  • Taille et pas de la chaîne
    80 / 1 po
  • Longueur totale
    25 pi
  • Diamètre de la broche
    0.313 po
  • Hauteur de la plaque
    0.950 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.125 po
  • Diamètre du rouleau
    0.625 po
  • Largeur du rouleau
    0.625 po
  • Résistance à la traction
    17636 pi-lb
  • Poids
    2.22 lb

Détails

  • Numéro de lien de la pièce jointe
    D-1
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Numéro de stock du fabricant
    2687
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons À travers  
    1
  • Type de produit
    Chaîne de fixation
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Non résistant à la corrosion
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ANSI

Aperçu

Description du fabricant
80 RIV X 25 pi D-1 E2PIN
  • Toutes les chaînes de rouleaux PAIR intègrent des rouleaux pleins améliorant la rotation sur la bague tout en réduisant les charges d’impact sur la dent du pignon pendant le fonctionnement.
  • Tous les composants de la chaîne sont traités thermiquement pour obtenir une résistance maximale et une plus grande résistance à l’usure.
  • Toutes les chaînes à rouleaux PEER sont préchargées pendant le processus de fabrication afin de minimiser l’allongement initial.
  • La lubrification par immersion à chaud assure une lubrification à 100 % de tous les composants de la chaîne pour prolonger la durée de vie utile et réduire les coûts d’entretien.
  • La chaîne en option PEER Quest utilise des bagues solides monoblocs formées à froid qui améliorent la résistance à l’usure et offrent une résistance supérieure à l’allongement.
  • La chaîne série lourde en option comprend des plaques plus épaisses pour une plus grande résistance et durabilité.
  • Le placage de zinc ou de nickel en option PEER avant l’assemblage de la chaîne offre une résistance à la corrosion améliorant la durée de vie et les performances de la chaîne.