Motion
41  RIV PROCOAT X 250 pi

PEER CHAIN
41 PROCOAT RIV X 250 ft

Chaîne à rouleaux Procoat® - série Standard, pas de 41 / 1/2 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier au carbone ProCoat, longueur de 250 pi
N° D’ARTICLE MI05658238
N° MFR41 PROCOAT RIV X 250 ft
Prix17.28 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
41 PROCOAT RIV X 250 ft

Chaîne à rouleaux Procoat® - série Standard, pas de 41 / 1/2 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier au carbone ProCoat, longueur de 250 pi
N° D’ARTICLE MI05658238
N° MFR41 PROCOAT RIV X 250 ft
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
Prix17.28 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    0.250 po
  • Longueur totale
    250 pi
  • Diamètre de la broche
    0.142 po
  • Hauteur de la plaque
    0.386 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.050 po
  • Diamètre du rouleau
    0.306 po
  • Largeur du rouleau
    0.250 po
  • Résistance à la traction
    2866 pi-lb
  • Poids
    0.29 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    41 / 1/2 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Revêtement de finition
    Résistant à la corrosion
  • Numéro de stock du fabricant
    9226
  • Matériel
    Acier au carbone ProCoat
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ANSI

Aperçu

Description du fabricant
41 PROCOAT RIV X 250 FT
  • Offre une excellente résistance à la corrosion et est couramment utilisé dans les applications avec une humidité élevée, les environnements extérieurs, les applications d’eau salée.
  • Plus robuste et plus résistant aux chocs que l’acier inoxydable.
  • ProCoat offre la durabilité et les caractéristiques porteuses de l’acier au carbone.
  • Toutes les chaînes de rouleaux PAIR intègrent des rouleaux pleins améliorant la rotation sur la bague tout en réduisant les charges d’impact sur la dent du pignon pendant le fonctionnement.
  • Tous les composants de la chaîne sont traités thermiquement pour obtenir une résistance maximale et une plus grande résistance à l’usure.
  • Toutes les chaînes à rouleaux PEER sont préchargées pendant le processus de fabrication afin de minimiser l’allongement initial.
  • La chaîne en option PEER Quest utilise des bagues solides monoblocs formées à froid qui améliorent la résistance à l’usure et offrent une protection supérieure contre l’allongement.Non conçu dans les environnements où la chaîne entre en contact avec les aliments.