Motion
50SS SB RIV X 50 pi

PEER CHAIN
50SS SB RIV X 50 ft

Chaîne à rouleaux - série standard, pas de 50 / 5/8 po, rivetée, 1 brin, matériau en acier inoxydable 304, longueur de 50 pi
N° D’ARTICLE MI05658496
N° MFR50SS SB RIV X 50 ft
Prix76.01 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
50SS SB RIV X 50 ft

Chaîne à rouleaux - série standard, pas de 50 / 5/8 po, rivetée, 1 brin, matériau en acier inoxydable 304, longueur de 50 pi
N° D’ARTICLE MI05658496
N° MFR50SS SB RIV X 50 ft
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
Prix76.01 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    0.375 po
  • Longueur totale
    50 pi
  • Diamètre de la broche
    0.200 po
  • Hauteur de la plaque
    0.594 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.080 po
  • Diamètre du rouleau
    0.400 po
  • Largeur du rouleau
    0.375 po
  • Résistance à la traction
    pi-lb
  • Poids
    0.67 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Numéro de stock du fabricant
    6775
  • Matériel
    Acier inoxydable 304
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ANSI

Aperçu

Description du fabricant
BOUCLE LATÉRALE EN ACIER INOXYDABLE 50 RIV X 50 PI
  • Chaîne anticorrosion offrant une excellente résistance à la corrosion.
  • Couramment utilisé dans la transformation des aliments ou les applications où la chaîne est exposée à des produits chimiques.
  • Utilisé dans les environnements à haute et basse température.