Motion
A2040NP RIV X 50 pi

PEER CHAIN
A2040NP RIV X 50 ft

Roller Chain - Double Pitch Standard Series, 2040 / 1 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Nickel Plated Material, 50 ft Length
N° D’ARTICLE MI05658501
N° MFRA2040NP RIV X 50 ft
Prix10.12 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
A2040NP RIV X 50 ft

Roller Chain - Double Pitch Standard Series, 2040 / 1 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Nickel Plated Material, 50 ft Length
N° D’ARTICLE MI05658501
N° MFRA2040NP RIV X 50 ft
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
Prix10.12 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    0.312 po
  • Longueur totale
    50 pi
  • Diamètre de la broche
    0.157 po
  • Hauteur de la plaque
    0.475 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.060 po
  • Diamètre du rouleau
    0.312 po
  • Largeur du rouleau
    0.312 po
  • Résistance à la traction
    4189 pi-lb
  • Poids
    0.32 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    2040 / 1 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Numéro de stock du fabricant
    1548
  • Matériel
    Plaqué nickel
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    Double pas standard
  • Normes respectées
    ANSI

Aperçu

Description du fabricant
RIV PLAQUÉ A2040 X 50 PI
  • Offre une résistance à la corrosion améliorant la durée de vie et la performance de la chaîne.
  • Tous les composants sont plaqués avant l’assemblage de la chaîne, offrant une excellente couverture pendant le processus de placage.