Motion
40PHSS RIV X 10 pi

PEER CHAIN
40PHSS RIV X 10 ft

Chaîne à rouleaux - série standard, pas de 40 / 1/2 po, rivetée, 1 brin, matériau en acier inoxydable 600, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI05658533
N° MFR40PHSS RIV X 10 ft
Prix82.33 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
40PHSS RIV X 10 ft

Chaîne à rouleaux - série standard, pas de 40 / 1/2 po, rivetée, 1 brin, matériau en acier inoxydable 600, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI05658533
N° MFR40PHSS RIV X 10 ft
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
Prix82.33 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    0.312 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.156 po
  • Hauteur de la plaque
    0.463 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.060 po
  • Diamètre du rouleau
    0.312 po
  • Poids
    0.412 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Numéro de stock du fabricant
    19132
  • Matériel
    Acier inoxydable 600
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ANSI

Aperçu

Description du fabricant
40 PHSS RIV X 10 pi
  • Chaîne anticorrosion offrant une excellente résistance à la corrosion.
  • Idéal pour les applications où la résistance et la résistance à la corrosion sont toutes deux requises.
  • Utilisé dans les applications avec des charges de travail plus élevées.