Motion
BL866 x 100 pi

PEER CHAIN
BL866 X 100 FT

Chaîne à lames rivetée - Laçage 6 x 6 , pas de 1.0000 po, longueur totale de 100 pi, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI05658855
N° MFRBL866 X 100 FT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
BL866 X 100 FT

Chaîne à lames rivetée - Laçage 6 x 6 , pas de 1.0000 po, longueur totale de 100 pi, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI05658855
N° MFRBL866 X 100 FT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Laçage
    6 x 6
  • Plaque de liaison Hauteur  
    0.9500 po
  • Plaque de liaison Épaisseur  
    0.1560 po
  • Longueur totale
    100 pi
  • Épingle Diamètre  
    0.3120 po
  • Pas  
    1.0000 po
  • Poids
    5.2 lb

Détails

  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Revêtement de finition
    Acier au carbone
  • Numéro de stock du fabricant
    20035
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Chaîne à feuilles
  • Normes respectées
    ANSI

Aperçu

Description du fabricant
BL866 X 100 PI POUR COUPER LA CHAÎNE À FEUILLES
  • Toutes les chaînes à lames PAIR sont couramment utilisées pour les applications de levage et de levage telles que, principalement, sur les chariots élévateurs, les chariots élévateurs et les chariots élévateurs à conteneurs.
  • Construit avec des plaques et des goupilles empilées.
  • Les chaînes à lames offrent une résistance élevée et une charge élevée pour les applications de levage.