Motion
5658870

PEER CHAIN
5658870

Lien de connexion - taille et pas : 102 / 4.000 po, goupille fendue, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI05658870
N° MFR5658870
Prix73.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
5658870

Lien de connexion - taille et pas : 102 / 4.000 po, goupille fendue, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI05658870
N° MFR5658870
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
Prix73.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    102 / 4.000 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.500 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.375 po
  • Diamètre de la broche
    0.625 po
  • Hauteur de la plaque
    1.500 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.375 po
  • Poids
    3.3 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    C102B / 4"
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Numéro de stock du fabricant
    18783
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne d’ingénierie

Aperçu

Description du fabricant
C102B K-2 COTT CONN LINK
  • Toutes les chaînes combinées PEER comprennent des plaques de maillons externes estampées à haute résistance.
  • Maillons/blocs intérieurs moulés traités thermiquement pour offrir une résistance à l’usure supérieure.
  • Disponible avec des goupilles rivetées ou fendues.