Motion
X678 x 5 pi

PEER CHAIN
X678 X 5 FT

Chaîne d’ingénierie - Série forgée, pas de 678 / 6.0000 po, rivetée, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI05659091
N° MFRX678 X 5 FT
Prix58.10 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
X678 X 5 FT

Chaîne d’ingénierie - Série forgée, pas de 678 / 6.0000 po, rivetée, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI05659091
N° MFRX678 X 5 FT
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
Prix58.10 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    678 / 6.0000 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.866 po
  • Hauteur de la plaque
    2.000 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.701 po
  • Résistance à la traction
    85000 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    678
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Thaïlande
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne d’ingénierie
  • Série
    Forgé
  • Normes respectées
    ANSI

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE DE FORGE DE X678 X 5 PI
  • Toutes les chaînes forgées à l’aide d’un système PAIR sont couramment utilisées dans les systèmes de convoyeurs aériens et les systèmes automatisés de manutention des matériaux.
  • La chaîne forgée par gouttes PEER offre une flexibilité accrue.
  • Tous les composants de la chaîne sont traités thermiquement pour obtenir une plus grande durabilité et une durée de vie prolongée de la chaîne.
  • Contrôle précis du pas et zone de roulement lisse pour une durée de vie optimale.