Spécifications
Dimensions
- Taille et pas de la chaîne d’ingénierie698 / 6.0000 po
- Hauteur de la plaque de liaison2.539 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.591 po
- Longueur totale5 pi
- Diamètre de la broche1.102 po
- Hauteur de la plaque2.539 po
- Épaisseur de la plaque0.591 po
- Résistance à la traction130000 lb
- Poids11.56 lb
Détails
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas698
- Chaîne standardANSI
- Résistant à la corrosionNon résistant à la corrosion
- Pays d’origineChine
- Numéro de stock du fabricant25661
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre1
- Type de produitChaîne d’ingénierie
- Série698
- Normes respectéesANSI
Aperçu
- Toutes les chaînes forgées à l’aide d’un système PAIR sont couramment utilisées dans les systèmes de convoyeurs aériens et les systèmes automatisés de manutention des matériaux.
- La chaîne forgée par gouttes PEER offre une flexibilité accrue.
- Tous les composants de la chaîne sont traités thermiquement pour obtenir une plus grande durabilité et une durée de vie prolongée de la chaîne.
- Contrôle précis du pas et zone de roulement lisse pour une durée de vie optimale.