Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.8770 po
- Bride Diamètre1.2500 po
- Diamètre extérieur de la bride1.25 po
- Épaisseur de la bride0.1563 po
- Diamètre intérieur7/8 po
- Diamètre intérieur0.8750 po
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Longueur totale nominale1-1/4 po
- Diamètre extérieur1.0000 po
- Extérieur Diamètre1.0030 po
- Global Longueur1.2500 po
- Largeur totale1.2500 po
- Poids0.0713 lb
Détails
- Matériau du roulementMétal en poudre
- MarqueISOSTATIQUE
- DescriptionFB-1416-10 .877 Roulement à bride X 1.003 X 1-1/4 X 1-1/4 X 5/32in
- Tolérance du diamètre de la bride±.005
- Tolérance d’épaisseur de bride±0,005 po
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeRoulement de bride
- Tolérance du diamètre intérieur+.000, -.001
- Tolérance de longueur±.005
- Charge à vitesse élevée50000
- Numéro de catalogue du fabricantFB141610
- Numéro CUP du fabricant00846802042363
- MatérielBronze métallique en poudre
- Spécification du matérielSAE 841
- Valeur V max.1200
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement+10°F à 220 °F
- Tolérance du diamètre extérieur+.000, -.001
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- Normes respectéesDFARS Conforme, REACH, RoHS
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802042363