Motion
SSC-2803
SSC-2803 1-1/4 x 2-7/8 x 5in 863 Barre à noyau en bronze
N° D’ARTICLE MI05660322
N° MFRSSC-2803
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SSC-2803 1-1/4 x 2-7/8 x 5in 863 Barre à noyau en bronze
N° D’ARTICLE MI05660322
N° MFRSSC-2803
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    1.25 po
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Longueur
    5
  • Diamètre extérieur
    2.875 po
  • Diamètre extérieur
    2.875 po
  • Longueur totale
    5
  • Largeur
    2.875 po

Détails

  • Marque
    ISOSTATIQUE
  • Description
    SSC-2803 1-1/4 x 2-7/8 x 5in 863 Barre à noyau en bronze
  • Classe de fret
    55
  • Groupe et classe
    Stock de barres avec mandrin
  • Tolérance du diamètre intérieur
    Sous-dimensionné - pour finir à
  • Tolérance de longueur
    Surdimensionné - pour finir
  • Charge à vitesse élevée
    35000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SSC2803
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802012717
  • Matériel
    Fer-cuivre métallique en poudre
  • Spécification du matériel
    SAE 863
  • Valeur V max.
    225
  • Capacité de charge maximale
    4000 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    +10°F à 220 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    Surdimensionné - pour finir
  • Types de produits
    Matières premières
  • Conformité RoHs
    Y
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802012717

Aperçu

Description du fabricant
SSC-2803 1-1/4 x 2-7/8 x 5IN BRZ