Motion
BC0618-13
BC0618-13 3/4 X 2-1/4 X 13in 660/932 Barres à noyau Brnz moulées
N° D’ARTICLE MI05660365
N° MFRBC0618-13
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
BC0618-13 3/4 X 2-1/4 X 13in 660/932 Barres à noyau Brnz moulées
N° D’ARTICLE MI05660365
N° MFRBC0618-13

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.75 po
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Longueur
    13
  • Diamètre extérieur
    2.25 po
  • Diamètre extérieur
    2.25 po
  • Longueur totale
    13
  • Largeur
    2.25 po

Détails

  • Marque
    ISOSTATIQUE
  • Description
    BC0618-13 3/4 X 2-1/4 X 13in 660/932 Barres à noyau Brnz moulées
  • Classe de fret
    55
  • Groupe et classe
    Stock de barres avec mandrin
  • Tolérance du diamètre intérieur
    Sous-dimensionné d’environ 0,0325\
  • Tolérance de longueur
    Surdimensionné d’environ 0,03125\
  • Charge à vitesse élevée
    75000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BC061813
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802023775
  • Matériel
    Bronze moulé
  • Spécification du matériel
    SAE 660
  • Valeur V max.
    750
  • Capacité de charge maximale
    3000 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -450°F à 450 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    Surdimensionné d’environ 0,0325\
  • Types de produits
    Matières premières
  • Conformité RoHs
    Y
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802023775

Aperçu

Description du fabricant
BC0618-13 3/4 X 2-1/4 X 13IN C/B