Motion
EP122020
EP122020 .752 X 1.254 X 1-1/4in Roulement de manchon Pwdr Mtl Bronze
N° D’ARTICLE MI05660827
N° MFREP122020
Prix12.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
EP122020 .752 X 1.254 X 1-1/4in Roulement de manchon Pwdr Mtl Bronze
N° D’ARTICLE MI05660827
N° MFREP122020
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
Prix12.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.7520 po
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Extérieur Diamètre  
    1.2540 po
  • Largeur totale
    1.2500 po

Détails

  • Marque
    ISOSTATIQUE
  • Description
    EP122020 .752 X 1.254 X 1-1/4in Roulement de manchon Pwdr Mtl Bronze
  • Classe de fret
    77.5
  • Groupe et classe
    Manche unie
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +.000 -.001
  • Tolérance de longueur
    ± .005
  • Charge à vitesse élevée
    50000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EP122020
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802032555
  • Matériel
    Bronze métallique en poudre
  • Spécification du matériel
    SAE 841
  • Valeur V max.
    1200
  • Plage de température de fonctionnement
    +10°F à 220 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    +.000 -.001
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    Y
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802032555

Aperçu

Description du fabricant
EP122020 .752 X 1.254 X 1-1/4IN P/M

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer