Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.2530 po
- Diamètre intérieur1-1/4 po
- Diamètre intérieur1.2500 po
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Longueur totale nominale2.0000 po
- Diamètre extérieur1-1/2 po
- Extérieur Diamètre1.5030 po
- Global Longueur2.0000 po
- Largeur totale1.5000 po
- Poids0.2572 lb
Détails
- Matériau du roulementMétal en poudre
- MarqueISOSTATIQUE
- DescriptionRoulement à manchon en bronze Pwdr Mtl B-2024-16 1.253 X 1.503 X 2in
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance du diamètre intérieur+.000 -.001
- Tolérance de longueur± .0075
- Charge à vitesse élevée50000
- Numéro de catalogue du fabricantB202416
- Numéro CUP du fabricant00846802040611
- MatérielBronze métallique en poudre
- Spécification du matérielSAE 841
- Valeur V max.1200
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement+10°F à 220 °F
- Tolérance du diamètre extérieur+.000 -.0015
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- Normes respectéesDFARS Conforme, REACH, RoHS
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802040611