Motion
55626 DISQUE À LAMELLES CUBITON II 7" 40GR  051141-55626-0

3M
55626 CUBITON II FLAP DISC 7" 40GR 051141-55626-0

3M™ Disque à lamelles Cubitron™ 967A, T29 à changement rapide, 7 po x 5/8-11, 40+ poids Y, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI05663086
N° MFR55626 CUBITON II FLAP DISC 7" 40GR 051141-55626-0
Prix40.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
55626 CUBITON II FLAP DISC 7" 40GR 051141-55626-0

3M™ Disque à lamelles Cubitron™ 967A, T29 à changement rapide, 7 po x 5/8-11, 40+ poids Y, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI05663086
N° MFR55626 CUBITON II FLAP DISC 7" 40GR 051141-55626-0

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix40.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8-11
  • Disque Diamètre  
    7 po
  • Poids
    0.701 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Type d’arbre
    Fileté
  • Mot-clé de description
    5/8-11 po Arbre fileté
  • Numéro de grain
    40
  • Quantité de colis du fabricant
    5
  • Numéro de stock du fabricant
    60440273617
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141556260
  • Rpm max.
    8600 tr/min
  • CUP_NON
    00051141556260

Aperçu

Description du fabricant
55626 DISQUE À LAMELLES CUBITON II 7" 40GR
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Disque à lamelles 3M idéal pour les applications de service moyen comme le retrait des soudures et la préparation de surface
  • Construit avec du grain en forme de précision 3M pour une coupe exceptionnellement rapide, aidant à augmenter la productivité
  • L’endos en polycoton offre une usure contrôlée et uniforme dans les applications à pression unitaire moyenne
  • Les lambeaux individuels se décomposent, exposant les minéraux frais pour offrir un taux de coupe constant pour la durée de vie du disque
  • Facile à utiliser, avec moins de gouges que les disques en fibre et les roues liées
  • Offre un excellent équilibre entre coupe rapide et longue durée de vie