Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre3.5050 po
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Extérieur Diamètre4.0060 po
- Largeur totale4.0000 po
Détails
- MarqueISOSTATIQUE
- DescriptionSS-112128-64 3.505 X 4.006 X 4in Pwdr Mtl Bronz Sleeve Bearing
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance du diamètre intérieur+.000 -.004
- Tolérance de longueur± .01
- Charge à vitesse élevée50000
- Numéro de catalogue du fabricantSS11212864
- Numéro CUP du fabricant00846802048655
- MatérielBronze métallique en poudre
- Spécification du matérielSAE 841
- Valeur V max.1200
- Plage de température de fonctionnement+10°F à 220 °F
- Tolérance du diamètre extérieur+.000 -.004
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802048655