Motion
W09TU
Rondelle de butée à manchon simple - 0.6875 po DI, 1.1870 po DE, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI05663725
N° MFRW09TU
Prix3.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de butée à manchon simple - 0.6875 po DI, 1.1870 po DE, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI05663725
N° MFRW09TU
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
Prix3.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6870 po
  • Diamètre de la bride
    1.1875 po
  • Épaisseur de la bride
    0.0610 po
  • Intérieur Diamètre  
    0.6875 po
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Valeur P maximale
    36250 psi
  • Extérieur Diamètre  
    1.1870 po
  • Longueur totale
    0.0625 po
  • Épaisseur globale
    0.0625 po
  • Largeur totale
    1.1875 po
  • Taille d’arbre recommandée
    11/16 po
  • Poids
    0.0119 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Autolubrifiant;endos en acier; Doublé en PTFE; Glissade à sec
  • Matériau de support
    Acier à faible teneur en carbone
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Marque
    ISOSTATIQUE TU
  • Matériau de la bague
    Composite métal-polymère
  • Description
    W09TU .687 Roulement de rondelle de butée en acier PTFE X 1.187 X 0.061in
  • Revêtement de finition
    Doublure en PTFE
  • Tolérance d’épaisseur de bride
    +0,0020 po
  • Classe de fret
    77.5
  • Groupe et classe
    Rondelle de palier de butée
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +.010
  • Charge à vitesse élevée
    102000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W09TU
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802058289
  • Matériel
    Acier
  • Spécification du matériel
    PTFE - Sans plomb
  • Pression maximale
    36250 psi
  • Valeur V max.
    1900
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -328°F à 536 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    -0.01
  • Type de fiche
    PTFE
  • Type de produit
    Rondelles de butée à manchon uni
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    N
  • Série
    TU TU
  • Type de roulement de manchon
    Rondelle de butée
  • Type
    Rondelle de butée
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802058289

Aperçu

Description du fabricant
W09TU .687 X 1.187 X 0.061IN PTFE ACIER