Motion
53-8P20-2012
53-8P20-2012, poulie de distribution 2012
N° D’ARTICLE MI05665518
N° MFR53-8P20-2012
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
53-8P20-2012, poulie de distribution 2012
N° D’ARTICLE MI05665518
N° MFR53-8P20-2012

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    133.60 mm
  • Largeur
    6.0 po.

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057813892
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Nombre de Dents  
    53
  • Style de dent
    8P
  • CUP_NON
    00195057813892

Aperçu

Description du fabricant
53-8P20-2012 2012 DOUILLE EN FER DUCTILE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer