Spécifications
Dimensions
- Hauteur0.0000
- Longueur0.0000
- Poids3.2 lb
- Largeur0.0000
Détails
- Matériau du corpsAcier
Aperçu
- Conçu pour l’ESS (très haute résistance)
- Câble à torons Messenger et Guy
- A un contour intérieur en V double
- La poignée est dotée d’un loquet à chaud et peut être utilisée avec une perche isolante
- Fabriqué aux États-Unis
- Gamme de diamètres de câble 0.12 à 0.37-Inch (3.05 à 9.40 mm)
- Longueur de la mâchoire 4-3/16-Inch
- Charge sécuritaire maximale 4500-Pound
- La poignée de verrouillage garde la mâchoire ouverte pendant que la poignée est placée sur le câble avec une perche isolante